蛍光灯 照明カバーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
137件の「蛍光灯 照明カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 UVカットフィルム」、「蛍光灯フィルム」、「蛍光灯 反射板」などの商品も取り扱っております。
蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく 吉野ランキング1位
災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。 既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。 直下の照度が増し、節電効果があります。 UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。 虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。 はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。 ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。 ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで電球の種類蛍光灯長さ(mm)2365幅(mm)88適合種別110形
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

40形用ガード 三菱電機ランキング2位
三菱電機40形用ガード
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)質量(kg)1.7タイプ40形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
1台
5,898税込6,488
6日以内出荷


蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCOランキング4位
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172厚さ(mm)0.5透明
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

40形用片反射笠付1灯用ガード 三菱電機ランキング5位
質量(kg)1仕上【ガード】鋼棒・白色仕上、【取付金具】鋼板・白色仕上ガードΦ3、Φ4
1台
5,898税込6,488
4日以内出荷

既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで透明(透過面)鏡面(反射面)適合種別40形幅(mm)78長さ(mm)1190厚さ(mm)0.3質量(g)33トラスコ品番412-7676材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
1本
919税込1,011
当日出荷

1個ほか
5,898税込6,488
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。 蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。 取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101材質透明PET、アルミ蒸着PET寸法(mm)78×1190(40W用)
1個
9,360税込10,296
欠品中

強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
1セット
1,470税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで半透明(透過面)白色(反射面)トラスコ品番412-7650材質PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.4質量(g)30適合種別40W形
1本
1,398税込1,538
当日出荷


ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製寸法H(mm)60
1本
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
46,980税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三菱電機20形用ガード
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)質量(kg)1.2タイプ20形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
1台
3,998税込4,398
11日以内出荷

ODELIC(オーデリック)専用ガード
XG 454 035用
材質(本体)軟鋼取付金具ステンレス鋼再生紙使用マーク適合
1個
5,398税込5,938
5日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172電球の種類蛍光灯
1箱(20本)
31,980税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)1材質アクリル強化乳白 半透明
1枚
739税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。長さ(mm)558透明質量(g)39内径(Φmm)34適合種別20W形材質チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム外径(Φmm)35トラスコ品番304-1328
1本
2,298税込2,528
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯
1本
1,698税込1,868
当日出荷

1個
2,698税込2,968
32日以内出荷